入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空パンチセット |
長さ | 6.5 " |
材料 | 高品位工具合金 |
個数 | 11 |
含まれているサイズ | 3 / 4、3、4、6、8、10、12、14、16、18インチ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66008 | 5.5 " | 高品位工具合金 | 11 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | ¥40,948 | ||
66012 | 6.5 " | 高品位工具合金 | 10 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32" | ¥31,224 | ||
66080 | 13 " | 高品位工具合金 | 28 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2" | ¥145,116 | ||
66016 | 15.5 " | 高品位工具合金 | 36 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8" | ¥232,173 | ||
66006 | 10 " | 高品位工具合金 | 31 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、 44、46、48 " | ¥138,452 | ||
66004 | 9" | 合金鋼 | 16 | 1-1 / 4 "から3" | ¥64,612 | ||
66000 | 9" | 合金鋼 | 16 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16" | ¥61,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。