WATTS 140 シリーズ自動再装着温度および圧力リリーフバルブ
形式 | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140S3-075210 1 | 1" | 210°F | 1" | 75 psi | ¥125,028 | |
B | 140X9-75210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 psi | ¥189,740 | |
B | 140X9-100210 1 | 1" | 210度F | 1" | 100 psi | ¥154,115 | |
B | 140S3-125210 3/4 | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 125のプサイ | ¥77,013 | |
B | 140S3-075210 3/4 | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 75 psi | ¥82,657 | |
B | 140S3-100210 3/4 | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 100 psi | ¥82,657 | |
B | 140S3-150210 3/4 | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 150 psi | ¥77,013 | |
B | 140X8-75210 3/4 | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 75 psi | ¥92,395 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 切削液と研削液
- カムおよび溝継手
- 足場ステージ
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- ベアリング
- 工具保管および移送タンク
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- オフィスおよび医療カート
- パイプねじ切り装置
- YOUNG BROS. STAMP WORKS シンボルハンドスタンプ
- ELKAY 台座、押しボタン式水飲み場
- ACCUSHIM ロッド
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyVoltシリーズ電源
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作継手 90 度ロングスイープエルボ
- EATON PowerXL DG1 シリーズ EMI ボード
- EATON クリップの取り付け
- WESTWARD シングルスパイラルブラシ
- HOOVER 使い捨てバキュームバッグ
- BALDOR / DODGE ハブ組立キット