入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 12 " |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 72度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 1.315 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | プレーンエンド |
壁の厚さ | 0.133 " |
船の重量(kg) | 0.76 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 基本接続タイプ | ボディ材質 | ねじの種類 | 壁の厚さ | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,447 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi @ 366度F | ¥2,998 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥5,144 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,940 | ||
1CPY1 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥4,360 | ||
1CPY2 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥6,712 | ||
1CPY5 | 1" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.133 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥9,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。