APPROVED VENDOR 5E552パイプ1インチx10フィートスレッドブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | 黒溶接鋼 |
内部径 | 1-3 / 64」 |
長さ | 10ft。 |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 1 5 / 16 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 304.8 |
HSコード | 7306305055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 基本接続タイプ | ボディ材質 | ねじの種類 | 壁の厚さ | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,447 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi @ 366度F | ¥2,998 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥5,144 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,940 | ||
1CPY1 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥4,360 | ||
1CPY2 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥6,712 | ||
1CPY3 | 1" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi @ 72度F | ¥2,679 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。