WALTER TOOLS ROHX 超硬フライスインサート
形式 | モデル | レーキ | ANSI番号 | チップブレーカー | 被削材 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ROHX1204M0-D57 WKP35S | 11度 | ROHX1204M0-D57 WKP35S | D57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ¥4,500 | |
A | ROHX10T3M0-D57 WKP35S | 11度 | ROHX10T3M0-D57 WKP35S | D57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ¥3,782 | |
B | ROHX10T3M0-F67 W3536 | 11度 | ROHX10T3M0-F67 W3536 | F67 | 高温合金 | PVD | W3536 | 0.285 " | 0.156 " | ¥4,388 | |
C | ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | 11度 | ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | A27 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ¥3,740 | |
A | ROHX1204M0-D57 W3536 | 11度 | ROHX1204M0-D57 W3536 | D57 | 高温合金 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ¥5,627 | |
B | ROHX1204M0-D67 W3536 | 11度 | ROHX1204M0-D67 W3536 | D67 | 高温合金 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ¥5,743 | |
B | ROHX1204M0-F67 W3536 | 11度 | ROHX1204M0-F67 W3536 | F67 | 高温合金 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ¥5,340 | |
B | ROHX1204M0-D67 WKP35S | 11度 | ROHX1204M0-D67 WKP35S | D67 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ¥4,360 | |
C | ROHX1605M0T-A27 WKP35S | 15度 | ROHX1605M0T-A27 WKP35S | A27 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.425 " | 0.219 " | ¥6,071 | |
A | ROHX1605M0-D57 WKP35S | 15度 | ROHX1605M0-D57 WKP35S | D57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.425 " | 0.219 " | ¥6,211 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホッチキスとタッカー
- ボラード
- モーターリード切断アクセサリ
- 赤外線ヒーターエレメント
- ウィンドウサイトフローインジケーター
- シーブとプーリー
- ジェネレータ
- 水の安全性
- ウインチ
- カーペットツールキット
- BRADY タグボードNFRサインキット
- MILLER-SMITH EQUIPMENT サージ保護装置
- SMC VALVES KQG2シリーズ、ワンタッチ継手、エルボ
- MACROMATIC TD-816シリーズ、時間遅延リレー、240 VAC
- DIXON フローティングフランジニップル
- DIXON DOTプッシュインYコネクタ
- WOODHEAD 130226 シリーズ ブラケット
- APOLLO VALVES 87A-F00シリーズフランジ付きフルポートボールバルブ
- APPROVED VENDOR キャップシール シーリング ツール