入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | ROHX1204M0-D57 W3536 |
チップブレーカー | D57 |
コーティング | PVD |
切断方向 | 右 |
グレード | W3536 |
内接円 | 0.331 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | ラウンド |
インサートの厚さ | 0.187 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.236 " |
レーキ | 11度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 高温合金 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.33 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | レーキ | ANSI番号 | チップブレーカー | 被削材 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHX10T3M0-D57 WKP35S | 11度 | ROHX10T3M0-D57 WKP35S | D57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ¥3,854 | ||
ROHX10T3M0-F67 W3536 | 11度 | ROHX10T3M0-F67 W3536 | F67 | 高温合金 | PVD | W3536 | 0.285 " | 0.156 " | ¥4,481 | ||
ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | 11度 | ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | A27 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ¥3,778 | ||
ROHX1204M0-D57 WKP35S | 11度 | ROHX1204M0-D57 WKP35S | D57 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ¥4,532 | ||
ROHX1204M0-D67 W3536 | 11度 | ROHX1204M0-D67 W3536 | D67 | 高温合金 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ¥5,792 | ||
ROHX1204M0-D67 WKP35S | 11度 | ROHX1204M0-D67 WKP35S | D67 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ¥4,392 | ||
ROHX1204M0-F67 W3536 | 11度 | ROHX1204M0-F67 W3536 | F67 | 高温合金 | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ¥5,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。