ALLEGRO 4100-P 紙製ウォールケース ABS プラスチック素材
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
アイテム価格 | PAPRウォールケース |
色 | イエロー、ブラック |
深さ | 13 " |
ドアタイプ | シングル、ヒンジ付き、リベット留め |
高さ | 32 1 / 2 " |
材料 | ABS |
スロット数 | 3 |
製品データシート | allegro-safety-4100-p.pdf |
シール材 | ブナN |
棚板素材 | アクリル |
UPC | 741851410029 |
幅(Width) | 20 " |
窓材 | アクリル |
ウィンドウサイズ | 5.7 "×10.7」 |
船の重量(kg) | 16 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403200090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。