APPROVED VENDOR 1CRA2パイプ3インチ5フィート長さスケジュール40黒鋼
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
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 60 " |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 366度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 3.5 " |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | プレーンエンド |
壁の厚さ | 0.216 " |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7306305055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 基本接続タイプ | ボディ材質 | ねじの種類 | 壁の厚さ | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,447 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi @ 366度F | ¥2,998 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥5,144 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,940 | ||
1CPY1 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥4,360 | ||
1CPY2 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥6,712 | ||
1CPY3 | 1" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi @ 72度F | ¥2,679 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。