承認されたベンダーのチューブ溶接、1 インチ
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADH3 | 0.87 " | 304ステンレススチール | 2183 psi @ 72度F | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥13,753 | 見積依頼
|
A | 3ADR1 | 0.87 " | 316ステンレススチール | 2183 psi @ 72度F | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥19,683 | 見積依頼
|
B | 5LVN0 | 0.834 " | 304ステンレススチール | 2787 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.083 " | ¥12,679 | 見積依頼
|
B | 5LVP5 | 0.834 " | 316ステンレススチール | 2787 psi @ 72度F | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.083 " | ¥17,633 | 見積依頼
|
A | 3ADH2 | 0.902 " | 304ステンレススチール | 1646 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥14,182 | 見積依頼
|
A | 3ADH1 | 0.930 " | 304ステンレススチール | 1175 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥10,588 | 見積依頼
|
A | 3ADP8 | 0.930 " | 316ステンレススチール | 1175 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥13,850 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIG溶接機アクセサリ
- 食品スケール
- 関数発生器
- 足場
- ケーブルプルジョーグリップ
- プロセス監視
- ヒートガンとアクセサリー
- 屋内HIDフィクスチャ
- チェーンとツール
- キーストック
- WESCO Cobra-Lite アルミニウム ハンド トラック
- VICTOR レギュレーターシリンダー
- HUBBELL PREMISE WIRING Cat 6 音声およびデータ パッチ コード (RJ45 コネクタ付き)
- BANJO FITTINGS スクリーン80メッシュ ラインストレーナー
- KLEIN TOOLS ポールクライマーアンクルストラップ
- COOPER B-LINE スケジュール40パイプクランプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-28 Un
- TOUGH GUY たわしパッド
- MASTER APPLIANCE 警告ラベル
- ALLEGRO SAFETY ダクト