ENERPAC RSM 低高油圧シリンダ
Enerpac RSM シリーズ油圧シリンダは、建設、製造、メンテナンスの用途において、重機の吊り上げ、機器の位置決め、荷物の押し引き、制御された力の提供などの作業に使用されるコンパクトな高圧油圧ツールです。 コンパクトなサイズと耐久性により、スペースが限られており、正確かつ制御された操作のために信頼性の高い油圧力が必要な状況に最適です。...続きを见る
形式 | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ザグリ深さ | ベース取付穴ザグリ径 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャから取付穴まで | プランジャからのサドルの突出量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSM-50 | 0.99平方インチ | 0.17 " | 0.321 " | 4.9ショートトン。 | 0.25 cu。 に。 | 2.31 "×1.63」 | 0.88 " | 0.04 " | ¥107,454 | |
B | RSM-100 | 2.24平方インチ | 0.31 " | 0.422 " | 11.2ショートトン。 | 0.98 cu。 に。 | 3.25 "×2.19」 | 1.34 " | 0.04 " | ¥155,301 | |
C | RSM-300 | 6.49平方インチ | 0.44 " | 0.625 " | 32.4ショートトン。 | 3.25 cu。 に。 | 4.63 "×3.75」 | 1.75 " | 0.08 " | ¥297,642 |
動作メカニズム
- 油圧は、Enerpac RSM 低高油圧シリンダの油圧入口ポートに供給されます。
- 次に、油圧によってピストンが伸長し、シリンダーが持ち上げたり押したりするタスクを実行できるようになります。
- 油圧が増加購入に進む、抵抗に打ち勝ってピストンが前方に推進され、シリンダーが伸長します。
- これらのシリンダは、伸長には油圧を利用し、収縮にはスプリングリターン機構を利用する単動機構で動作します。
特徴
- 耐腐食性と構造剛性を高めるため、焼き付けエナメル仕上げを施したスチール構造が特徴です。
- これらの薄型油圧シリンダは、最大 10000 psi の圧力に耐えることができます。
- 簡単に固定できる取り付け穴があり、耐用年数を延ばすための硬質クロムメッキ鋼プランジャーが付いています。
- これらの油圧シリンダは、単動式のスプリングリターン動作を提供するため、シリンダを収縮させるための追加の油圧システムや外部電源が不要になります。
- さらに、他の油圧シリンダーが届かない狭いスペースでも使用できるコンパクトなシャーシを備えており、一部のモデルには持ち運びや持ち運びを容易にするハンドルが付いています。
- これらの油圧シリンダは、5、10、20、30、50、75、100、150 トンの荷重持ち上げ能力で入手できます。
よくある質問
スプリングリターン付単動油圧シリンダとは何ですか?
スプリングリターン機構付き単動油圧シリンダは、油圧によって一方向に駆動され、通常は伸長し、油圧が除去されるとピストンを収縮させるスプリング機構を採用した油圧シリンダです。
私の用途に適した薄型油圧シリンダを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、負荷要件、ストローク長、最大作動圧力、利用可能なスペースが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアグラインダー
- トラックソーアクセサリー
- クロスオーバーはしご
- プロテクターケース
- ガラス繊維Iビーム
- キャスターとホイール
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 減速機
- ラボの消耗品
- 騒音コントロール
- MITUTOYO アブソリュートデジタルノギス
- THYSSENKRUPP MATERIALS ロッド銅110/5インチ
- ATP チューブ、ポリプロピレン
- GENERAL ELECTRIC TKMAASタイプサーキットブレーカ補助
- BUSSMANN KGJシリーズ特殊ヒューズ
- WATTS コネクタ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ボールバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- EATON マウンティング プレート アクセサリ
- KERN AND SOHN FCFシリーズ保護作業カバー
- MI-T-M タグ