入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ザグリ深さ | 0.31 " |
ベース取付穴ザグリ径 | 0.422 " |
ベース取付穴ピッチ | 1.44 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 10トン。 |
折りたたまれた高さ | 1.69 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 1.69 " |
シリンダー有効面積進角 | 2.24平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 2.13 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 11.2ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 0.98 cu。 に。 |
外径 | 3.25 "×2.19」 |
プランジャー径 | 1.5 " |
プランジャから取付穴まで | 1.34 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.04 " |
ストローク | 0.44 " |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A.
A. 10000 psi。
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。