入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ザグリ深さ | 0.17 " |
ベース取付穴ザグリ径 | 0.321 " |
ベース取付穴ピッチ | 1.12 " |
ベースからアドバンスポートへ | 0.63 " |
容量 | 5トン。 |
折りたたまれた高さ | 1.28 " |
カプラ | AR400カプラー |
シリンダボア | 1.13 " |
シリンダー有効面積進角 | 0.99平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 1.53 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 4.9ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 0.25 cu。 に。 |
外径 | 2.31 "×1.63」 |
プランジャー径 | 1" |
プランジャから取付穴まで | 0.88 " |
プランジャータイプ | コールテン |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.04 " |
ストローク | 0.25 " |
UPC | 662005302345 |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A. 安全対策には、適切な個人用保護具の着用、確実な接続の確保、適切な持ち上げと耐荷重のガイドラインに従うことが含まれます。
A. 損傷や汚染を防ぐため、シリンダーは清潔で乾燥した保護された環境に保管してください。
A. 積載経路に障害物や拘束物がないか確認し、適切な作動油レベルを確保し、シールに損傷がないかどうかを検査します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。