ミツトヨ アブソリュートデジタルノギス
形式 | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-737-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥96,702 | |
A | 500-734-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~8"/0~200mm | 有り | ¥104,883 | |
B | 500-762-10CERT | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥78,312 | |
C | 500-753-10CERT | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥79,509 | |
B | 500-762-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥60,889 | |
D | 500-752-10CERT | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥61,446 | |
E | 500-763-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 50 mm | 0~8"/0~200mm | 有り | ¥79,995 | |
A | 500-733-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥91,083 | |
A | 500-737-10証明書付き | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥119,705 | |
A | 500-734-10証明書付き | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥120,302 | |
E | 500-763-10CERT | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 50 mm | 0~8"/0~200mm | 有り | ¥105,527 | |
D | 500-752-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥52,011 | |
A | 500-733-10証明書付き | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥99,758 | |
F | 500-753-10 | +/-0.001インチ/0.02 mm | いいえ | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥63,807 | |
G | 500-754-10 | +/- 0.0015 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥110,708 | |
H | 500-764-10 | +/- 0.0015 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | 有り | ¥134,975 | |
G | 500-754-10CERT | +/- 0.0015 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥124,954 | |
H | 500-764-10証明書付き | +/- 0.0015 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | 有り | ¥156,831 |
アブソリュートデジタルノギス
Mitutoyo 500 シリーズ アブソリュート デジマチック キャリパーは、最大 +/-0.0015 インチの精度で内側と外側の両方の寸法を測定できるように設計されています。 ON / OFF、ゼロセット / ABS (絶対) 設定、データ出力 (一部のモデル)、インチ / mm 変換、アラーム システム (低電圧、計数値用) などのマルチパラメータを追跡するための大型 LCD 画面を備えています。構成ミス)。 これらは、スイッチをオンに購入に進むすぐに絶対位置を自動的に取得する独自のアブソリュート リニア テクノロジーを備えており、基準エラーや過速度エラーのためのゼロ設定の必要がなくなります。 適合および成型プラスチックケースの幅広いデジタルノギスのオプションからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超硬ドリルビット
- スポットライト
- 鋳鉄棒ストック
- ワイヤーメッシュスリング
- クレーンと花綱設備
- ドラム
- バルブ
- アルミニウム
- 油圧モーター
- YALE 表面垂直ロッド、ブロンズ
- APPROVED VENDOR 六角ロッド鋼
- OIL SAFE バルクストレージスピルパン接続キット
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ピットブルシリーズクランプ
- LEESON 汎用C面モーター、単相、完全密閉型、C面レスベース
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ボタンマグネット
- WEILER チューブブラシ
- RAMFAN 空気駆動ベンチレーター
- LOVEJOY ASB シリーズ、アルミニウム製シングルビームクランプ式カップリング、インチボア
- WEG CWB シリーズ IEC コンタクタ