入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アブソリュートデジタルノギス |
正確さ | +/- 0.001 " |
校正証明書 | 有り |
シミュレーション例 | はめ込まれたプラスチック |
認証 | 検査証明書 |
IP評価 | 67 |
あごの深さ | 40 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~6"/0~150mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 11.58 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-752-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥52,011 | ||
500-753-10 | +/-0.001インチ/0.02 mm | いいえ | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥63,807 | ||
500-764-10 | +/- 0.0015 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | 有り | ¥134,975 | ||
500-737-10 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥96,702 | ||
500-752-10CERT | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥61,446 | ||
500-754-10CERT | +/- 0.0015 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥124,954 | ||
500-762-10CERT | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 40 mm | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥78,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。