モンスターダブルエンド、面取りミル
形式 | モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 209-292375B | 2 | 2-1 / 2」 | 3 / 8 " | ¥15,342 | |
B | 209-694375B | 4 | 2-1 / 2」 | 3 / 8 " | ¥15,342 | |
B | 209-694187B | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥7,452 | |
B | 209-694125B | 4 | 1-1 / 2」 | 1 / 8 " | ¥5,920 | |
B | 209-694500B | 4 | 3" | 1 / 2 " | ¥22,871 | |
B | 209-694250B | 4 | 2-1 / 2」 | 1 / 4 " | ¥9,713 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションコントロールカップリング
- ホース継手を押す
- フロアサンダー
- 汎用油圧モーター
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- チューブ継手
- ジェネレータ
- 直線運動
- 自動車用潤滑剤
- 実験器具
- E JAMES & CO ゴムシート、極限温度、30A
- INGERSOLL-RAND エア舗装ブレーカー
- BANJO FITTINGS Yストレーナー2インチ
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ
- GENERAL PIPE CLEANERS ハンディエレクトリックシリーズチャックアセンブリ
- COOPER B-LINE 調整可能なボックススタビライザー
- SPEARS VALVES PVCスプリットナット修理キット
- KERN AND SOHN 289 シリーズ機械式ばね秤
- LUCKY LINE PRODUCTS ボールチェーンスプール
- MASTER LOCK S32 熱可塑性誘電体南京錠マスターキー付き