MITEE-BITE PRODUCTS INC ピットブル シリーズ クランプ
形式 | モデル | 直径 | 強 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26085 | 1 / 2 " | 12000ポンド | クランプ(鈍いエッジ) | 1.5 " | 1.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥30,325 | |
A | 26080 | 1 / 2 " | 12000ポンド | クランプ(ナイフエッジ) | 1.5 " | 1.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥28,965 | |
A | 26050 | 1 / 4 " | 3600ポンド | クランプ(ナイフエッジ) | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥23,691 | |
A | 26060 | 1 / 4 " | 3600ポンド | クランプ(鈍いエッジ) | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥23,948 | |
A | 26065 | 1 / 4 " | 950ポンド | クランプ(真ちゅうブラントエッジ) | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥23,876 | |
A | 56015 | 2.5 mm | 875 N | クランプ(真ちゅうブラントエッジ) | 9.52 mm | 9.52 mm | 8 mm | M2.5 | ¥24,110 | |
A | 56010 | 2.5 mm | 2800 N | クランプ(鈍いエッジ) | 9.52 mm | 9.52 mm | 8 mm | M2.5 | ¥24,431 | |
A | 56000 | 2.5 mm | 2800 N | クランプ(ナイフエッジ) | 9.52 mm | 9.52 mm | 8 mm | M2.5 | ¥24,248 | |
A | 26075 | 3 / 8 " | 6000ポンド | クランプ(鈍いエッジ) | 1" | 1" | 1" | 3 / 8-16 | ¥25,568 | |
A | 26070 | 3 / 8 " | 6000ポンド | クランプ(ナイフエッジ) | 1" | 1" | 1" | 3 / 8-16 | ¥26,250 | |
A | 56030 | 4 mm | 6600 N | クランプ(鈍いエッジ) | 12.70 mm | 12.7 mm | 12 mm | M4 | ¥25,589 | |
A | 56020 | 4 mm | 6600 N | クランプ(ナイフエッジ) | 12.70 mm | 12.7 mm | 12 mm | M4 | ¥26,150 | |
A | 56040 | 4 mm | 1750 N | クランプ(真ちゅうブラントエッジ) | 12.70 mm | 12.7 mm | 12 mm | M4 | ¥26,347 | |
A | 56060 | 6 mm | 16000 N | クランプ(鈍いエッジ) | 19.05 mm | 19.05 mm | 16 mm | M6 | ¥27,132 | |
A | 56050 | 6 mm | 16000 N | クランプ(ナイフエッジ) | 19.05 mm | 19.05 mm | 16 mm | M6 | ¥25,251 | |
A | 56065 | 6 mm | 4200 N | クランプ(真ちゅうブラントエッジ) | 19.05 mm | 19.05 mm | 16 mm | M6 | ¥25,268 | |
A | 26015 | 7 / 64 " | 200ポンド | クランプ(真ちゅうブラントエッジ) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ¥23,319 | |
A | 26010 | 7 / 64 " | 650ポンド | クランプ(鈍いエッジ) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ¥23,194 | |
A | 26000 | 7 / 64 " | 650ポンド | クランプ(ナイフエッジ) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ¥23,245 | |
A | 56075 | 10 mm | 26000 N | クランプ(鈍いエッジ) | 25.40 mm | 25.4 mm | 25 mm | M10 | ¥27,958 | |
A | 56070 | 10 mm | 26000 N | クランプ(ナイフエッジ) | 25.40 mm | 25.4 mm | 25 mm | M10 | ¥26,753 | |
A | 26040 | 11 / 64 " | 400ポンド | クランプ(真ちゅうブラントエッジ) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ¥24,246 | |
A | 26030 | 11 / 64 " | 1500ポンド | クランプ(鈍いエッジ) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ¥24,231 | |
A | 26020 | 11 / 64 " | 1500ポンド | クランプ(ナイフエッジ) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ¥24,524 | |
A | 56085 | 12 mm | 50000 N | クランプ(鈍いエッジ) | 38.10 mm | 38.1 mm | 30 mm | M12 | ¥29,826 | |
A | 56080 | 12 mm | 50000 N | クランプ(ナイフエッジ) | 38.10 mm | 38.1 mm | 30 mm | M12 | ¥30,434 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースガンアクセサリー
- センターパンチ
- パネル保持クリップ
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- 消防ホースリールと収納ラック
- 溶接テーブルとアクセサリー
- HVAC制御
- 締め具
- 配送用品
- パワーシアーズ
- GRAINGER ソケット
- APPLETON ELECTRIC AE シリーズ ボルト締めサーキット ブレーカおよびエンクロージャ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 5-1/4 インチ
- 3M 自動暗くなるフィルター、Bluetooth対応
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、2 7/8-8ねじに移動します
- EATON VCP-WR型不足電圧継電器
- SECURALL PRODUCTS B2400 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- APPROVED VENDOR 拡張機能
- VESTIL PM4 シリーズのフル機能パレット トラック
- WEG ESWFシリーズ コンビネーションスターター