LOVEJOY 68514462052ジョーカップリングハブ、サイズCJ42、2.00インチボアサイズ、キー溝付き、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.07 " |
チューブ径 | 35 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー |
カップリングサイズ | CJ42/55 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 25.91 mm |
ディメンションHD | 74.93 mm |
次元U | 39.88 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 3.05 mm |
ハブ素材 | 鋳鉄 |
ハブスタイル | A |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 50.04 mm |
材料 | 鋳鉄 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.079 " |
マックス。 退屈させる | 42 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.012 " |
マックス。 スピード | 6000回転 |
マックス トルク | 530 Nmで |
最小退屈させる | 12 mm |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 265 Nmで |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 95 mm |
カップリング全体の長さ | 72.9 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 20.07 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 5 / 16-18 |
スパイダー内径 | 46 mm |
スパイダー外径 | 95 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 20 mm |
形式 | 退屈する |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144620521 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | キー溝なし | B | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | ¥68,340 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | キー溝なし | A | 119.89 mm | 90.93 mm | - | CJ | ¥37,906 | 見積依頼
|
68514462050 | CJ42/55 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462056 | CJ42/55 | 48 mm | 14のミリメートル×3.8ミリメートル | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
68514462051 | CJ42/55 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | キー溝なし | B | 104.9 mm | 80.26 mm | - | CJ | ¥28,469 | 見積依頼
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,572 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。