入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップラップスパイダー |
角度のずれ | 1度 |
耐薬品性 | とても良いです |
色 | 青 |
カップリングサイズ | LT225 |
カップリングタイプ | 顎 |
立方インチ | 26.0423立方インチ |
減衰能力 | ロー |
寸法AA | 5.44 " |
寸法B | 0.73 " |
寸法HH | 2.75 " |
次元W | 0.88 " |
材料 | ウレタン |
最大平行ずれ(インチ) | 0.15 " |
通常の温度範囲 | -30度160度までNS |
平行ずれ | 0.15 " |
ショア硬度 | 55D、L050-L110、90-95A、L150-L236 |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.88 " |
スパイダータイプ | SW |
形式 | コールテン |
トルク | 3510インチポンド |
タイプ | エラストマーインサート |
UPC | 685144124135 |
音量 | 26.0423 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | 材料 | トルク | カップリングタイプ | 形式 | 色 | 角度のずれ | ショア硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411071 | SW090、SW095 | SOX(NBR)ゴム | 144インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥5,066 | ||
68514424673 | SW190 | SOX(NBR)ゴム | 1728インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥29,224 | ||
68514411725 | SW110 | SOX(NBR)ゴム | 792インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥9,050 | ||
68514424669 | SW090、SW095 | SOX(NBR)ゴム | 144インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥7,894 | ||
68514424671 | SW110 | SOX(NBR)ゴム | 792インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥12,586 | ||
68514428284 | L190 | ウレタン | 2592インチポンド | 顎 | ソリッドリング | 青 | 1度 | 55D、L050-L110、90-95A、L150-L233 | ¥27,629 | ||
68514424672 | SW150 | SOX(NBR)ゴム | 1240インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥19,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。