入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップラップスパイダー |
角度のずれ | 1度 |
耐薬品性 | グッド |
色 | ブラック |
カップリングサイズ | SW110 |
カップリングタイプ | 顎 |
立方インチ | 57.9606立方インチ |
減衰能力 | ハイ |
寸法AA | 3.87 " |
寸法B | 0.45 " |
寸法HH | 1.5 " |
次元W | 0.75 " |
材料 | SOX(NBR)ゴム |
最大平行ずれ(インチ) | 0.15 " |
通常の温度範囲 | -40度212度までNS |
平行ずれ | 0.15 " |
ショア硬度 | 80A |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.75 " |
スパイダータイプ | SW |
形式 | リング付きスナップラップ |
トルク | 792インチポンド |
タイプ | エラストマーインサート |
UPC | 685144246714 |
音量 | 57.9606 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | 材料 | トルク | カップリングタイプ | 形式 | 色 | 角度のずれ | ショア硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411071 | SW090、SW095 | SOX(NBR)ゴム | 144インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥5,066 | ||
68514424673 | SW190 | SOX(NBR)ゴム | 1728インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥29,224 | ||
68514411725 | SW110 | SOX(NBR)ゴム | 792インチポンド | 顎 | リングなしのスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥9,050 | ||
68514424669 | SW090、SW095 | SOX(NBR)ゴム | 144インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥7,894 | ||
68514428284 | L190 | ウレタン | 2592インチポンド | 顎 | ソリッドリング | 青 | 1度 | 55D、L050-L110、90-95A、L150-L233 | ¥27,629 | ||
68514424672 | SW150 | SOX(NBR)ゴム | 1240インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥19,846 | ||
68514424670 | SW099、SW100 | SOX(NBR)ゴム | 318インチポンド | 顎 | リング付きスナップラップ | ブラック | 1度 | 80A | ¥10,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。