THOMASPUMPSピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
Thomas オイルレス エアコンプレッサー / 真空ポンプは、空気圧機器やシステムを制御するために、同じユニット内で圧縮空気の大流量を生成したり、真空を作り出したりします。 これらは、医療、自動車、食品および飲料業界のアプリケーション向けに低から高までの始動トルクを生成するために使用されます。...試みます。続きを见る
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 617CA22 | 3.1 | 1/8 | 6 4 / 5 " | 8" | 5" | ¥85,178 | |
B | 2688VE44 | 3.2 | 1/3 | 7 1 / 10 " | 9.625 " | 6.75 " | ¥156,293 | |
C | 688CE44 | 3.6 | 1/3 | 6 4 / 5 " | 8" | 5.375 " | ¥120,498 | |
B | 2688CE44 | 4.7 | 1/3 | 7 1 / 10 " | 9.625 " | 6.75 " | ¥123,881 |
ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
トーマスオイルレスエアコンプレッサー/真空ポンプは、圧縮空気の高流量を生成するため、または空気圧機器またはシステムを制御するための真空を作成するために設計されています。 これらのピストンエアコンプレッサーは、ステンレス鋼バルブを備えたダイカストアルミニウムコンポーネントとシリンダーを備えており、長期間にわたって最大の熱伝達と信頼性を実現し、サンドイッチバルブはバルブシートをほこりやその他の汚染物質から保護します。 それらはスムーズで静かな操作のために恒久的に潤滑されています。 永久磁石と隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な幅広いエアコンプレッサーから選択してください Raptor Supplies.
動作メカニズム
- ピストンが短く控えめなバーストで動作する場合、これらのトーマス エアポンプまたは真空ポンプは容積式を利用して、空気を含むスペースを増加または最小化し、空気を一方向バルブを介して強制的に移動させます。
- 彼らはバルブシステムとXNUMXつのバルブディスクを使用しています。
- ピストンが空気をシリンダーに引き込み、下に移動購入に進む、最大のディスクベンドが下に折りたたまれ、空気が通過できるようになります。
- 次にピストンが上向きに動き、再び大きなディスクが曲がってバルブシートを密閉します。
特徴
- これらの熱的に保護されたトーマスエアポンプまたは真空ポンプは、低い始動トルクを必要とする小型デバイス用の隈取磁極モーターを備えています。
- 優れた導電性と耐食性を確保するために、アルミダイキャスト部品とシリンダーを備えています。
- さらに、それらは長期間にわたって最大の熱伝達と信頼性のためにステンレス鋼のバルブが付属しています。
- サンドイッチバルブは、ほこりやその他の汚染物質からバルブシートを保護します。
- トーマスエアポンプは、スムーズで静かな操作のために恒久的に潤滑されています。
- XNUMXつのポートがあります(XNUMXつは真空用、もうXNUMXつは圧力用)。
- さらに、ユニットの重ね継手ピストンリングは、燃焼室を密閉して摩耗から保護します。
対応アクセサリー
- トーマスサービスキット:コンプレッサーおよび真空ポンプと互換性があり、コネクティングロッドアセンブリ、ヘッドガスケット、フィルター、ネジ、Oリング、バルブキーパーおよびバルブフラッパーが含まれます。
よくある質問
ピストンとロータリーコンプレッサーの違いは何ですか?
ピストンエアコンプレッサーは油冷式であるため、圧縮空気が排出されるとオイルの残留物が放出されます。 一方、回転式空気圧縮機は、それらの間にわずかな隙間があり、ハウジング内の油浴に浸されているインターロッキングヘリカルローター(XNUMXつ)で構成されています。
ピストンリングをどのようにギャップしますか?
フラットトップピストンの場合は、ピストンを使用してシリンダーにXNUMXインチ押し込み、ギャップを作成します。
なぜ隈取磁極モーターと呼ばれるのですか?
これらのモーターの極は、不均一にXNUMXつに分割されています。 小さい方の部分は、銅バンドのある影付きの部分です。 シェーディングコイルまたは銅リングは、小さな部品に取り付けられるXNUMX回転です。 したがって、このシェーディングコイルはシェーディングポールとして知られています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非危険および危険廃棄物ラベル
- 電気機械式タイマー
- パネル保持クリップ
- 乳首キャディー
- パイプ継手キット
- 切削工具
- ラバー
- 小売カートとトラック
- ネイルズ
- キーストック
- GATES クイック取り外し可能なブッシュボア鋳鉄Vベルトプーリー、溝の数:5
- ULTRATECH ウルトラスピルパレット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 工業用グレードのシュラウド付きロッキングプラグ
- VESTIL ラチェットビームジャック
- REESE 7 ウェイブレード - 4 または 5 フラットアダプター
- MAUDLIN PRODUCTS シムストック、フラットシム
- OMRON LYBiパワーリレー
- LEWISBINS ESD 保護シェルフ ビン幅ディバイダー
- MILLER ELECTRIC ショートボディマシントーチ
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、1インチピッチ、ステンレススチール