NTNオープンラジアル玉軸受
形式 | モデル | シール材 | ボア径 | ボア公差 | シールド材 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | ケージ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6203C3 | - | 17 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 1,030ポンド | -13度から250度F | 12 mm | プレス鋼 | ¥2,732 | |
A | 6206C3 | - | 30 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 2,540ポンド | -13度から250度F | 16 mm | プレス鋼 | ¥4,543 | |
A | 6207C3 | - | 35 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 3,450ポンド | -13度から250度F | 17 mm | プレス鋼 | ¥7,140 | |
A | 6208C3 | - | 40 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 4,000ポンド | -13度から250度F | 18 mm | プレス鋼 | ¥10,588 | |
A | 6309C3 | - | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 7,200ポンド | -13度から250度F | 25 mm | プレス鋼 | ¥26,532 | |
A | 6204C3 | - | 20 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 1,500ポンド | -13度から250度F | 14 mm | プレス鋼 | ¥3,304 | |
A | 6311C3 | - | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | - | 10,100ポンド | -13度から250度F | 29 mm | プレス鋼 | ¥42,952 | |
A | 6201C3 | - | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 615ポンド | -13度から250度F | 10 mm | プレス鋼 | ¥3,006 | |
A | 6202C3 | - | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 805ポンド | -13度から250度F | 11 mm | プレス鋼 | ¥2,970 | |
A | 6205C3 | - | 25 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 1,770ポンド | -13度から250度F | 15 mm | プレス鋼 | ¥5,225 | |
A | 6209C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 45 mm | + 0 / -0.010 mm | 錆びにくい金属 | 4,600ポンド | -13度から250度F | 19 mm | プレス鋼 | ¥13,119 | |
A | 6012C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 60 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 5,200ポンド | -13度から250度F | 18 mm | プレス鋼 | ¥14,322 | |
A | 6011C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 55 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 4,800ポンド | -13度から250度F | 18 mm | プレス鋼 | ¥11,812 | |
A | 6008C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 40 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 2,590ポンド | -13度から250度F | 15 mm | プレス鋼 | ¥8,347 | |
A | 6301C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 12 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 940ポンド | -13度から250度F | 12 mm | プレス鋼 | ¥4,273 | |
A | 6006C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 30 mm | + 0 / -0.015 mm | - | 1,860ポンド | -13度から250度F | 13 mm | プレス鋼 | ¥6,236 | |
A | 6004C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 20 mm | + 0 / -0.015 mm | - | 1,140ポンド | -13度から250度F | 12 mm | プレス鋼 | ¥6,504 | |
A | 6307C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 4,300ポンド | -13度から250度F | 21 mm | プレス鋼 | ¥8,748 | |
A | 6302C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 15 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 1,220ポンド | -13度から250度F | 13 mm | プレス鋼 | - | 見積依頼
|
A | 6210C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 50 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 5,200ポンド | -13度から250度F | 20 mm | プレス鋼 | ¥13,563 | |
A | 6304C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 20 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 1,770ポンド | -13度から250度F | 15 mm | プレス鋼 | ¥5,372 | |
A | 6306C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 30 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 3,400ポンド | -13度から250度F | 19 mm | プレス鋼 | ¥9,611 | |
A | 6312C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | - | 11,700ポンド | -13度から250度F | 31 mm | プレス鋼 | ¥41,688 | |
A | 6000C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 440ポンド | -13度から250度F | 8 mm | プレス鋼 | ¥3,812 | |
A | 6009C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 45 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 3,400ポンド | -13度から250度F | 16 mm | プレス鋼 | ¥8,854 | |
A | 6007C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 35 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 2,310ポンド | -13度から250度F | 14 mm | プレス鋼 | ¥6,324 | |
A | 6005C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 25 mm | + 0 / -0.015 mm | - | 1,320ポンド | -13度から250度F | 12 mm | プレス鋼 | ¥5,342 | |
A | 6003C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 17 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 755ポンド | -13度から250度F | 10 mm | プレス鋼 | ¥4,989 | |
A | 6305C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 25 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 2,460ポンド | -13度から250度F | 17 mm | プレス鋼 | ¥8,319 | |
A | 6001C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 12 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 540ポンド | -13度から250度F | 8 mm | プレス鋼 | ¥3,706 | |
A | 6002C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 15 mm | + 0 / -0.015 mm | - | 635ポンド | -13度から250度F | 9 mm | プレス鋼 | ¥4,456 | |
A | 6010C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 50 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 3,750ポンド | -13度から250度F | 16 mm | プレス鋼 | - | 見積依頼
|
A | 6310C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 8,600ポンド | -13度から250度F | 27 mm | プレス鋼 | ¥23,028 | |
A | 6308C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 5,400ポンド | -13度から250度F | 23 mm | プレス鋼 | ¥13,121 | |
A | 6303C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 17 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 1,470ポンド | -13度から250度F | 14 mm | プレス鋼 | ¥4,711 | |
A | 6212C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 60 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 8,150ポンド | -13度から250度F | 22 mm | プレス鋼 | ¥21,303 | |
A | 6211C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 55 mm | + 0 / -0.010 mm | - | 6,550ポンド | -13度から250度F | 21 mm | プレス鋼 | ¥27,448 | |
B | 6305F600 | バイトン | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | 鋼 | - | 390度から660度F | 17 mm | 鋼 | ¥16,700 | |
B | 6205F600 | バイトン | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | 鋼 | - | 390度から660度F | 15 mm | 鋼 | ¥22,435 | |
B | 6206F600 | バイトン | 30 mm | + 0 / -10ミクロン | 鋼 | - | 390度から660度F | 16 mm | 鋼 | ¥18,884 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 家具のヒントとキャップ
- サニタリーバタフライバルブ
- パネルメーターシャント
- ホイールトルクソケット
- 照明制御システムコンポーネント
- スイッチ
- 乾式壁および左官ツール
- ラボの消耗品
- テストポンプ
- スレッドおよびガスケットシーラント
- DAYTON インペラ/スリーブアセンブリ
- SMITH-COOPER S2044Cステンレス溶接継手キャップ
- VULCAN HART ドアライナー
- COOPER B-LINE タイプ1レイインワイヤーウェイ45度エルボ
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図4Aパイプクランプ
- ANVIL ベベルタップブルプラグ
- MARATHON MOTORS Globetrotter汎用モーター、完全密閉型、リジッドベース
- DAYTON ブラシホルダー
- DAYTON スイッチノブ
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。