入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | Open |
ボア径 | 30 mm |
ボア公差 | + 0 / -0.015 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 2,970ポンド |
マックス。 RPM | 13,000 |
外径 | 55 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.018 mm |
シール材 | 鋼板に成形された合成ゴム |
静的負荷容量 | 1,860ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 13 mm |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8482105052 |
原産国 | TW |
モデル | シール材 | ボア径 | ボア公差 | シールド材 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | ケージ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205F600 | バイトン | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | 鋼 | - | 390度から660度F | 15 mm | 鋼 | ¥23,591 | |
6206F600 | バイトン | 30 mm | + 0 / -10ミクロン | 鋼 | - | 390度から660度F | 16 mm | 鋼 | ¥21,407 | |
6305F600 | バイトン | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | 鋼 | - | 390度から660度F | 17 mm | 鋼 | ¥18,181 | |
6000C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | - | 440ポンド | -13度から250度F | 8 mm | プレス鋼 | ¥4,298 | |
6001C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 12 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 540ポンド | -13度から250度F | 8 mm | プレス鋼 | ¥3,916 | |
6002C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 15 mm | + 0 / -0.015 mm | - | 635ポンド | -13度から250度F | 9 mm | プレス鋼 | ¥4,881 | |
6003C3 | 鋼板に成形された合成ゴム | 17 mm | + 0 / -0.012 mm | - | 755ポンド | -13度から250度F | 10 mm | プレス鋼 | ¥6,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。