入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッサーポンプ |
コンプレッサーの種類 | ダイアフラム |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.30 |
全負荷アンペア | 2.4 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
最大PSICont./Int。 | 20/35 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 6.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 4.75 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.22 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。