入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ダイアフラム |
全負荷アンペア | 2 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
最大真空 | 22.4 |
全体の高さ | 6 15 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 7 / 32 " |
全幅 | 4.75 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。