トムソンボールブッシング
トムソン スーパー スマート ボール ブッシュ ベアリングは摩擦を軽減し、硬化スチール シャフト上で自由な直線運動を実現します。 摩擦係数が低いため、小型モーター、ベルト、ギアに適しています。
形式 | モデル | ボア径 | 内径内許容範囲 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSU10 | 0.625 " | +/- .001 | 1.5 " | 1.125 " | ¥10,892 | |
B | SSU10WW | 0.625 " | +/- .001 | 1.5 " | 1.125 " | ¥11,666 | |
A | SSU16 | 1" | +/- .001 | 2.25 " | 1.563 " | ¥20,788 | |
A | SSEM16WW | 16 mm | +.011 | 36 " | 26 mm | ¥13,187 | |
A | SSEM16 | 16 mm | +.013 | 36 " | 26 mm | ¥13,056 |
ボールブッシュ
トムソン ボール ブッシュは直線運動シャフトをサポートするために使用され、静かで滑らかな低摩擦直線運動 (摩擦係数 0.001 という低さ) を実現するポリマー製リテーナーと外側スリーブを備えています。 これらは、ボール トラック間の負荷分散を最適化し、シャフトの連続動作を保証するための自動調心特性と統合されています。 これらのスーパー ボール ブッシュ ベアリングは、わずかに真円から外れているハウジングに取り付けた場合でも直径方向のフィット感を実現し、トムソンの従来のスチール製リニア ボール ブッシュと比較して 6 倍の負荷容量または 216 倍の移動性能を提供します。 ボア径 0.625 および 1.000 インチ / 16 mm の幅広い密閉ボール ブッシュからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- トムソンベアリングのアウタースリーブとボールリテーナーは、強度と寸法安定性を高めるためにデルリン (ポリオキシメチレン) で作られています。
- ボールはクロム鋼でできており、高い負荷容量と耐摩耗性と耐食性を備えています。
- これらのスーパー スマート ボール ブッシング ベアリングは、0.5 インチあたり最大 XNUMX 度の不完全な取り付けを補うセルフアラインメント機能を備えています。
- それらのベアリング プレートは半径方向に移動し、60 Case LinearRace シャフトに対するスキューを防ぎます。
規格と承認
- RoHS指令
- REACH規則
よくある質問
これらのベアリングの最大動作温度は何度ですか?
華氏185度。
これらのベアリングは、従来のリニア ボール ブッシュ ベアリングより優れていますか?
Thompson スーパー スマート ボール ブッシュ ベアリングは、従来のリニア ボール ブッシュ ベアリングの XNUMX 倍の負荷容量を備えています。
これらのベアリングは、取り付け後にどのように自動調整されますか?
ベアリング プレートの外面半径は、精密リングの内側半径よりも小さくなっています。 この設計により、プレートは両方のボール トラックに均等に負荷を分散し、ハウジングのボアとシャフトのたわみを最小限に抑えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レースウェイ継手
- 加湿器および除湿器の付属品
- ドアエッジガード
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- 乳鉢と乳棒のセット
- 圧力と真空の測定
- 照明制御および制御システム
- 家電
- 砥石研ぎ石
- ロータリーポンプ
- EAGLE GROUP スカラリーシンク、4ステーション
- VESTIL スピードバンプ
- RAE 舗装ステンシル、予約済み
- KIMBLE CHASE メスシリンダー、注ぎ口付き
- HEATHROW SCIENTIFIC シェーカー、ボルテックスミキサー
- DURHAM MANUFACTURING コンパートメントインサート、小
- THOMAS & BETTS LTMES05Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- THOMSON レールマウントアセンブリ
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2102チェーン
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E40M、エラストマーカップリング