GRAINGER CW0244-48KIT カラムプロテクター イエロー 高さ 48 インチ x 長さ 44 インチ
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
アイテム価格 | カラムプロテクター |
色 | イエロー |
柱の形状に適合 | ラウンド |
列サイズに適合 | 24 " |
インストール方法 | ストラップでカラムに固定 |
材料 | EVA-ポリエチレン |
全体の高さ | 48 " |
全体の厚さ | 2" |
全幅 | 44 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | インストール方法 | 材料 | 全体の高さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS2442-9R | イエロー | (2)半分-一緒にストラップ | リニア低密度ポリエチレン | 42 " | - | 24 " | ¥110,406 | ||
CW0244-42キット | イエロー | ストラップでカラムに固定 | EVA-ポリエチレン | 42 " | 2" | 44 " | ¥164,177 | ||
PSR-045-Y-CTN | イエロー | ストラップでカラムに固定(ストラップは含まれていません) | アルプロ | 39.25 " | 1.5 " | 27.5 " | ¥42,935 | ||
PSR-045-B-CTN | ブラック | ストラップでカラムに固定(ストラップは含まれていません) | アルプロ | 39.25 " | 1.5 " | 27.5 " | ¥32,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。