入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 200ポンド |
CFM@60psi | 3.5 |
デシベル @ 60 psi | 66 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 20ポンド |
住宅資材 | 高密度プラスチック |
インレットポート | 1 / 8 "NPT |
取り付け | ユニバーサル |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 1A325 |
出口ポート | 1 / 8 "NPT |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
全幅 | 1.625 " |
速度@ 60 psi | 12,000vpm |
バイブレータータイプ | タービン |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。