LEWISBINSネスティングコンテナ
形式 | モデル | 外側の幅 | 色 | 内側の高さ | 蓋番号を使用する | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NO65-2イエロー | 4.875 " | イエロー | 2" | 製造元番号CNO65-1イエロー | 0.03 cu。 ft。 | 5.875 " | 4.625 " | 25ポンド | 見積依頼
|
B | NO65-2ブルー | 4.875 " | 青 | 2" | 製造者No.CNO65-1 ブルー | 0.03 cu。 ft。 | 5.875 " | 4.625 " | 25ポンド | 見積依頼
|
C | NO65-2グリーン | 4.875 " | グリーン | 2" | 製造元番号CNO65-1グリーン | 0.03 cu。 ft。 | 5.875 " | 4.625 " | 25ポンド | 見積依頼
|
D | NO96-2ブルー | 6.25 " | 青 | 2" | 製造者No.CNO96-1 ブルー | 0.06 cu。 ft。 | 9.25 " | 5.625 " | 50ポンド | 見積依頼
|
E | NO96-4ブルー | 6.25 " | 青 | 4.5 " | 製造者No.CNO96-1 ブルー | 0.14 cu。 ft。 | 9.25 " | 5.625 " | 75ポンド | 見積依頼
|
F | NO96-4グリーン | 6.25 " | グリーン | 4.5 " | 製造元番号CNO96-1グリーン | 0.14 cu。 ft。 | 9.25 " | 5.625 " | 75ポンド | 見積依頼
|
G | NO96-2グリーン | 6.25 " | グリーン | 2" | 製造元番号CNO96-1グリーン | 0.06 cu。 ft。 | 9.25 " | 5.625 " | 50ポンド | 見積依頼
|
H | NO96-2イエロー | 6.25 " | イエロー | 2" | 製造元番号CNO96-1イエロー | 0.06 cu。 ft。 | 9.25 " | 5.625 " | 50ポンド | 見積依頼
|
I | NO96-4イエロー | 6.25 " | イエロー | 4.5 " | 製造元番号CNO96-1イエロー | 0.14 cu。 ft。 | 9.25 " | 5.625 " | 75ポンド | 見積依頼
|
J | NO118-4ブルー | 8.75 " | 青 | 4" | 製造者No.CNO118-1 ブルー | 0.21 cu。 ft。 | 11.25 " | 8.25 " | 75ポンド | 見積依頼
|
K | NO118-4イエロー | 8.75 " | イエロー | 4" | 製造元番号CNO118-1イエロー | 0.21 cu。 ft。 | 11.25 " | 8.25 " | 75ポンド | 見積依頼
|
L | NO118-4グリーン | 8.75 " | グリーン | 4" | 製造元番号CNO118-1グリーン | 0.21 cu。 ft。 | 11.25 " | 8.25 " | 75ポンド | 見積依頼
|
M | NO129-2グリーン | 9.75 " | グリーン | 2" | 製造元番号CNO129-1グリーン | 0.13立方フィート | 11.875 " | 9.125 " | 75ポンド | 見積依頼
|
N | NO129-2ブルー | 9.75 " | 青 | 2" | 製造者No.CNO129-1 ブルー | 0.13立方フィート | 11.875 " | 9.125 " | 75ポンド | 見積依頼
|
O | NO129-2イエロー | 9.75 " | イエロー | 2" | 製造元番号CNO129-1イエロー | 0.13立方フィート | 11.875 " | 9.125 " | 75ポンド | 見積依頼
|
ネストコンテナ
Lewisbins ネストコンテナは、製造、食品加工、流通用途で使用されます。 これらの頑丈なトートは、油、化学物質、溶剤、水、蒸気の有害な影響に対する耐性を備えており、耐用年数が向上します。 青、黄、緑の色を取り揃えた幅広いネスト コンテナからお選びいただけます。 Raptor Supplies ルイスビンも提供しています Plextonネストおよびスタックコンテナ ヘビーデューティーストレージ用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールペインハンマー
- グルーガンアクセサリー
- アルミエプロン
- 真空パッドアダプター
- ボルテックスクーラー
- ベアリング
- ショップ用品
- エアレーション
- 高圧洗浄機および付属品
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- TE-CO プレーンクランプ
- BENCHMARK SCIENTIFIC オプションのプロペラ
- PETERSEN PRODUCTS 129シリーズパイププラグ
- BURNDY YSAシリーズバットスプライス
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 1 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、ソケットおよびねじ山付き、FKM
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDBS一体型ウォーム減速機
- BOSTON GEAR ACモーター