BURNDY YSA シリーズ バット スプライス
形式 | モデル | カラーコード | 長さ | 最大電圧 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YS36A1 | ブラック | 5.14 " | - | - | 0.5 " | 7.27 " | 見積依頼
|
B | YS30A1 | 青 | 3.2 " | - | - | 0.27 | 6.95 " | 見積依頼
|
A | YS8CA1 | 青 | 1.44 " | - | - | 1.44 " | 8 AWG | 見積依頼
|
C | YS31A1 | ブラウン | 4.04 " | - | - | 0.62 " | 7.01 " | 見積依頼
|
D | YS44A1 | ブラウン | 5.94 " | - | - | 5.94 " | 6.82 " | 見積依頼
|
A | YS1CA1 | ゴールド | 2.05 " | - | - | 2.05 " | 1 AWG | 見積依頼
|
A | YS6CA1 | グレー | 1.7 " | - | - | 1.7 " | 6 AWG | 見積依頼
|
E | YS42A1 | グレー | 5.29 " | - | 1.5 " | 0.59 " | 7.45 " | 見積依頼
|
B | YS32A1 | グリーン | 4.86 " | - | 1.9 " | 4.86 " | 7.07 " | 見積依頼
|
A | YS34A1 | ピンク | 5.02 " | - | 1.32 " | 5.02 " | 500キロミル | 見積依頼
|
B | YS29A1 | レッド | 3.18 " | - | - | 0.21 " | 6.89 " | 見積依頼
|
B | YS25A1 | (フィニアン・タン) | 2.37 " | - | 1.8 " | 2.37 " | 1 / 0 AWG | 見積依頼
|
A | YS39A1 | イエロー | 5.26 " | - | - | 0.59 " | 7.29 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンギングスケール
- 可聴信号装置
- Cフレームモーター
- フライホイール
- パイプストラップ
- HVAC制御
- ジェネレータ
- エアレーション
- ガス検知
- 水処理
- PANDUIT ワイヤーダクト細溝
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工フィッティング ティー、ソケット x ソケット x ソケット
- MARTIN SPROCKET 強力パイプレンチ
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-HE30 ブッシュ付きウィング プーリ
- MALCO フォームボードステープル
- BALDOR / DODGE 140TC 入力フランジ ウォームギア減速機、3 ピース結合
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4580シリーズ
- SMC VALVES Cm2Yシリーズ スムースシリンダ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、60HCB、エラストマーカップリング