Cフレームモーターキット
Dayton C フレーム モーター キットは、HVAC ファンおよびブロワーの用途に使用されます。 これらには、AC モーター、ブラケット、アダプター、ファンブレードが含まれます。 単相ダイレクトドライブモーターは、時計回りと反時計回りの両方向に最大 3000 RPM の速度で回転できます。 熱保護機能によりモーターの過熱を防ぎます。 H ブラケットを使用して任意の方向に取り付けることができます。 これらは、安全な操作のために CSA 認定および UL リストにログインされています。 1/45 および 1/150 HP モーター定格の幅広い C フレーム モーター キットからお選びください。
Dayton C フレーム モーター キットは、HVAC ファンおよびブロワーの用途に使用されます。 これらには、AC モーター、ブラケット、アダプター、ファンブレードが含まれます。 単相ダイレクトドライブモーターは、時計回りと反時計回りの両方向に最大 3000 RPM の速度で回転できます。 熱保護機能によりモーターの過熱を防ぎます。 H ブラケットを使用して任意の方向に取り付けることができます。 これらは、安全な操作のために CSA 認定および UL リストにログインされています。 1/45 および 1/150 HP モーター定格の幅広い C フレーム モーター キットからお選びください。
115 電圧シェーディング極 C フレーム モーター
形式 | モデル | 銘板の回転数 | ベアリング | 全負荷アンペア | 速度の数 | 回転 | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4M180 | ¥6,009 | |||||||||
A | 4M212 | ¥5,811 | |||||||||
A | 4M210 | ¥5,490 | |||||||||
A | 4M209 | ¥6,425 | |||||||||
A | 4M211 | ¥5,865 | |||||||||
B | 4M080 | ¥11,727 | |||||||||
C | 5M064 | ¥12,677 | |||||||||
C | 4M068 | ¥4,341 | |||||||||
C | 4M067 | ¥4,320 | |||||||||
B | 4M077 | ¥8,551 | |||||||||
D | 3LC32 | ¥7,769 | |||||||||
C | 4M070 | ¥4,694 | |||||||||
B | 4M079 | ¥9,736 | |||||||||
E | 4M987 | ¥7,582 | |||||||||
C | 4M075 | ¥6,774 | |||||||||
C | 4M076 | ¥8,837 | |||||||||
B | 4M078 | ¥9,466 | |||||||||
C | 4M073 | ¥6,111 | |||||||||
C | 4M072 | ¥5,720 | |||||||||
F | 5M065 | ¥15,746 |
シェードポール C フレームモーター、230V
Dayton シェード ポール C フレーム モーターは、電気ヒーター、ヘアドライヤー、加湿器、浴室換気ファン、冷凍装置に電力を供給するために使用されます。 これらのモーターにはボール/スリーブ ベアリングが装備されており、最大 3200 rpm での動作時の回転摩擦を軽減します。 スタッドまたは穴に取り付けて簡単に設置でき、モーターの過熱を防ぐオープンエアオーバーエンクロージャを備えています。 これらのモーターは最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができ、1/250、1/150、1/70、および 1/40 馬力のバリエーションが用意されています。
Dayton シェード ポール C フレーム モーターは、電気ヒーター、ヘアドライヤー、加湿器、浴室換気ファン、冷凍装置に電力を供給するために使用されます。 これらのモーターにはボール/スリーブ ベアリングが装備されており、最大 3200 rpm での動作時の回転摩擦を軽減します。 スタッドまたは穴に取り付けて簡単に設置でき、モーターの過熱を防ぐオープンエアオーバーエンクロージャを備えています。 これらのモーターは最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができ、1/250、1/150、1/70、および 1/40 馬力のバリエーションが用意されています。
よくある質問
これらの C フレーム モーターの回転速度はどれくらいですか?
これらの Dayton C フレーム モーターの銘板回転数は 2750 ~ 3200 rpm です。
異なるモーター回転方向コードの意味は何ですか?
モーターシャフトの回転方向は、通常、CWLE、CCWLE、CWSE、CCWSEなどのコードで指定されます。 これらのコードは、モーターシャフトがシャフト端(SE)またはリード端(LE)から見て時計回り(CW)または反時計回り(CCW)のどちらで回転するかを示します。 一部のモーターはリバーシブルであり、目的の回転設定を選択するための適切な配線図があります。
これらの C フレーム モーターはどのように取り付けられていますか?
これらの Dayton C フレーム モーターには、ステーターの両側または反対側のシャフト端に取り付け穴があり、取り付けが簡単です。
詳細はこちら
- ソケットとビット
- レンチ
- エンジン駆動ポンプ
- サンドペーパー
- メールボックスと投稿
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- タイヤチャックとインフレーター
- コバルトエンドミル
- マイクロメーター付属品
- トラックラダーアクセサリー
- MACROMATIC 120VAC / DC、時間遅延リレー
- JJ KELLER 車両プラカードキット、腐食性、危険性、可燃性、可燃性ガス、吸入の危険性、不燃性
- NTN 農業用ラジアルボールベアリング
- INNOVATIVE COMPONENTS ロックピンリング
- CLAMPCO 94331シリーズスプリング式クランプ
- COOPER B-LINE 片面ベンチレーテッドラックマウント棚
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-32 Unef
- APOLLO 9A-100シリーズブロンズユニボディボールバルブ
- SPEARS VALVES ラボフィクスチャベース、デッキマウント
- GPI 燃料ノズルスイベル