BURNDY YS6CA1バットスプライス、6 AWG、グレー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バットスプライスコネクタ |
カラーコード | グレー |
長さ | 1.7 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.7 " |
ストリップの長さ | 7 / 8 " |
定格電圧 | 0.32 " |
ワイヤーサイズ | 6 AWG |
プロダクト | モデル | カラーコード | 長さ | 最大電圧 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS42A1 | グレー | 5.29 " | - | 1.5 " | 0.59 " | 7.45 " | - | 見積依頼
| |
YS8CA1 | 青 | 1.44 " | - | - | 1.44 " | 8 AWG | - | 見積依頼
| |
YS44A1 | ブラウン | 5.94 " | - | - | 5.94 " | 6.82 " | - | 見積依頼
| |
YS39A1 | イエロー | 5.26 " | - | - | 0.59 " | 7.29 " | - | 見積依頼
| |
YS36A1 | ブラック | 5.14 " | - | - | 0.5 " | 7.27 " | - | 見積依頼
| |
YS32A1 | グリーン | 4.86 " | - | 1.9 " | 4.86 " | 7.07 " | - | 見積依頼
| |
YS30A1 | 青 | 3.2 " | - | - | 0.27 | 6.95 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。