VIBCOMLTSSシリーズステンレス鋼サイレントタービンバイブレーター
形式 | モデル | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MLTSS-130 | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ¥108,525 | |
B | MLTSS-320 | - | 3.187 " | 6" | 4" | ¥174,664 | |
B | MLTSS-320-316L | - | 3.187 " | 6" | 4" | ¥211,628 | |
A | MLTSS-130HA | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ¥121,849 | |
A | MLTSS-190 | 200度F | 3.187 " | 5.125 " | 3.38 " | ¥117,121 | |
A | MLTSS-190HT | 350度F | 3.187 " | 5.125 " | 3.38 " | ¥145,358 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニードルスケーラー
- 成形および表面ストリッピングホイール
- ローレットツール
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- 熱可塑性溶接機
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- プラスチック
- アルミニウム
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T3 1 / 4、48V
- APPROVED VENDOR ニードルブラントステンレススチールゲージ
- DIXON 圧縮メスコネクタ
- PARKER ロングナット、フレア、真ちゅう、45度
- SOUTHWIRE COMPANY 錫銅線
- SUPERIOR TOOL タイトスポットシリーズ レンチ
- LEESON 高圧洗浄機モーター 単相 防滴タイプ C面ベース付
- APOLLO コントロールグローブバルブ
- APOLLO エンドキャップ
- GROVE GEAR NH シリーズ、HMQ-H1 スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機