VIBCO油圧バイブレーター
形式 | モデル | GPM @ 1000 PSI | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | バイブレータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC-3500 | 2.4 | 10.75 " | 12.25 " | 12.5 " | タービン | ¥662,921 | |
A | RF 3500 | 2.4 | 9.25 " | 12.625 " | 10.75 " | タービン | ¥608,710 | |
A | RF 1500 | 2.6 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | タービン | ¥566,104 | |
A | RF 800 | 3.2 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | タービン | ¥475,630 | |
B | B-250 | 6.5 | 5.375 " | 7" | 3.38 " | 低頻度 | ¥132,423 | |
B | B-190 | 6.5 | 4.375 " | 5.25 " | 3.25 " | 低頻度 | ¥126,465 | |
B | B-320 | 7.0 | 5.875 " | 6.875 " | 3.625 " | 低頻度 | ¥147,009 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 試験装置
- コンビネーショングリット砥石
- ペイントストレーナー
- シーラーズ
- ワイヤーメッシュスリング
- 磁石と磁気ストリップ
- 電気ボックス
- ボルト
- 特殊ファンとアクセサリー
- 潤滑剤
- VON DUPRIN アラーム出口デバイスキット
- AIR HANDLER 亜鉛メッキ鋼パネル保持クリップ
- CABLOFIL ケーブルトレイクランプワッシャー
- SPEEDAIRE 複動コンパクトエアシリンダ、内径 1-1/2"
- WRIGHT TOOL グースネックレッキングバー
- SPEARS VALVES CLIC TOPプレミアムパイプハンガー
- TRICO MD-7 マイクロドロップ合成潤滑剤
- VALLEY CRAFT ユニバーサルメカニカルドラムフォークリフトアタッチメント
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E70M、エラストマーカップリング
- WEG UBWシリーズ ロータリーハンドル