VIBCO HF-1500 油圧バイブレーター
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
アイテム価格 | 油圧バイブレーター |
デューティ | 連続的な |
強 | 正弦波 |
GPM @ 1000 PSI | 2.6 |
インレットポート | 3/4 "-16 SAE |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取付板 | 別売りされている |
出口ポート | 3/4 "-16 SAE |
全体の高さ | 8.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
全幅 | 10.38 " |
バイブレータータイプ | タービン |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | GPM @ 1000 PSI | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | バイブレータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-190 | 6.5 | 4.375 " | 5.25 " | 3.25 " | 低頻度 | ¥126,465 | |
B-250 | 6.5 | 5.375 " | 7" | 3.38 " | 低頻度 | ¥132,423 | |
B-320 | 7.0 | 5.875 " | 6.875 " | 3.625 " | 低頻度 | ¥147,009 | |
HC-3500 | 2.4 | 10.75 " | 12.25 " | 12.5 " | タービン | ¥662,921 | |
RF 3500 | 2.4 | 9.25 " | 12.625 " | 10.75 " | タービン | ¥608,710 | |
RF 800 | 3.2 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | タービン | ¥475,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。