入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 3320ポンド |
デューティ | 連続的な |
強 | 正弦波 |
GPM @ 1000 PSI | 6.5 |
インレットポート | 3 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取付板 | 別売りされている |
出口ポート | 3 / 8 "NPT |
全体の高さ | 4.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 3.25 " |
バイブレータータイプ | 低頻度 |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | GPM @ 1000 PSI | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | バイブレータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-250 | 6.5 | 5.375 " | 7" | 3.38 " | 低頻度 | ¥132,423 | |
B-320 | 7.0 | 5.875 " | 6.875 " | 3.625 " | 低頻度 | ¥147,009 | |
HC-3500 | 2.4 | 10.75 " | 12.25 " | 12.5 " | タービン | ¥662,921 | |
RF 1500 | 2.6 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | タービン | ¥566,104 | |
RF 3500 | 2.4 | 9.25 " | 12.625 " | 10.75 " | タービン | ¥608,710 | |
RF 800 | 3.2 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | タービン | ¥475,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。