VIBCO高周波調整可能速度
形式 | モデル | 全体の高さ | アンプ | dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 速度 | バイブレータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC-20 | 3.5 " | 3.70 | 74 | 5" | 5" | 電気-12VDCバッテリー | 3500vpm | バッテリ駆動 | ¥73,786 | |
B | DC-100 | 4.25 " | 12 | 72 | 6.75 " | 6" | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥127,151 | |
C | 米国100 | 4.25 " | 0.65 | 78 | 6.75 " | 6" | 電気 | 10,000vpm | 高周波 | ¥158,214 | |
D | DC-450T | 4.125 " | 22 | 75 | 8.25 " | 4.875 " | 電気-12VDCバッテリー | 7000vpm | バッテリ駆動 | ¥189,613 | |
E | DC-700 | 5" | 25 | 75 | 8" | 5.75 " | 電気-12VDCバッテリー | 6000vpm | バッテリ駆動 | ¥211,210 | |
F | DC-300 | 5" | 16 | 74 | 9" | 4.125 " | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥208,670 | |
F | DC-200 | 5" | 14 | 73 | 8.875 " | 4.125 " | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥195,508 | |
G | 米国900 | 6.25 " | 4.50 | 85 | 11.125 " | 5.5 " | 電気 | 10,000vpm | 高周波 | ¥308,764 | |
H | DC-1600 | 6.25 " | 32 | 82 | 11.25 " | 5.625 " | 電気-12VDCバッテリー | 5000vpm | バッテリ駆動 | ¥264,613 | |
I | DC-3500 | 9.5 " | 60 | 70 | 12 " | 10 " | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥240,441 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- ロープバリアポストと支柱
- 車両部品の保護
- ピンセットセット
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ハンドトラック
- 電気ヒーターおよび付属品
- ワイヤークロス
- 溶接オーブンおよび付属品
- CHICAGO PNEUMATIC エアポリッシャー/バッファー
- STANLEY ねじ込み式フルモーティスヒンジ、スチール
- FIBERGRATE 階段トレッドIsofr1-1 / 2インチ
- WOODHEAD 130226 シリーズ ハブ
- COOPER B-LINE 自己完結型シングルメーターソケット
- WATTS Ames Maxim シリーズ M400 減圧ゾーン アセンブリ
- BULLDOG 丸型トレーラージャッキの溶接
- HUMBOLDT ポケット型ダイヤル温度計
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDLD ウォーム/ウォーム二減速減速機