VIBCO DC-1600 電動バイブレーター 32a 12vdc 単相
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 32 |
ベアリングタイプ | 予備潤滑 |
ビンの重量容量 | 10,000ポンド |
dBA | 82 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 完全密閉 |
エンドベルの材質 | 鋳鉄 |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 1000ポンド |
マックス。 温度 | 104度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 6.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
全幅 | 5.625 " |
相 | 1 |
電源 | 電気-12VDCバッテリー |
速度 | 5000vpm |
バイブレータータイプ | バッテリ駆動 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 14.45 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | アンプ | dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 速度 | バイブレータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-100 | 4.25 " | 12 | 72 | 6.75 " | 6" | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥135,823 | ||
DC-20 | 3.5 " | 3.70 | 74 | 5" | 5" | 電気-12VDCバッテリー | 3500vpm | バッテリ駆動 | ¥78,818 | ||
DC-300 | 5" | 16 | 74 | 9" | 4.125 " | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥222,901 | ||
DC-700 | 5" | 25 | 75 | 8" | 5.75 " | 電気-12VDCバッテリー | 6000vpm | バッテリ駆動 | ¥225,615 | ||
米国100 | 4.25 " | 0.65 | 78 | 6.75 " | 6" | 電気 | 10,000vpm | 高周波 | ¥168,897 | ||
米国900 | 6.25 " | 4.50 | 85 | 11.125 " | 5.5 " | 電気 | 10,000vpm | 高周波 | ¥329,823 | ||
DC-3500 | 9.5 " | 60 | 70 | 12 " | 10 " | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥256,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。