入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 0.65 |
ベアリングタイプ | 予備潤滑 |
ビンの重量容量 | 1000ポンド |
dBA | 78 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 完全密閉 |
強 | 固定偏心、調整不可 |
力の評価 | 100ポンド |
HP | 1/20 |
マックス。 温度 | 200度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 4.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
全幅 | 6" |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
速度 | 10,000vpm |
バイブレータータイプ | 高周波 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | アンプ | dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 速度 | バイブレータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-100 | 4.25 " | 12 | 72 | 6.75 " | 6" | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥135,823 | ||
DC-20 | 3.5 " | 3.70 | 74 | 5" | 5" | 電気-12VDCバッテリー | 3500vpm | バッテリ駆動 | ¥78,818 | ||
DC-300 | 5" | 16 | 74 | 9" | 4.125 " | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥222,901 | ||
DC-700 | 5" | 25 | 75 | 8" | 5.75 " | 電気-12VDCバッテリー | 6000vpm | バッテリ駆動 | ¥225,615 | ||
米国900 | 6.25 " | 4.50 | 85 | 11.125 " | 5.5 " | 電気 | 10,000vpm | 高周波 | ¥329,823 | ||
DC-3500 | 9.5 " | 60 | 70 | 12 " | 10 " | 電気-12VDCバッテリー | 4000vpm | バッテリ駆動 | ¥256,840 | ||
DC-1600 | 6.25 " | 32 | 82 | 11.25 " | 5.625 " | 電気-12VDCバッテリー | 5000vpm | バッテリ駆動 | ¥282,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。