VIBCO SCR-100 電動バイブレーター 1.30a 115vac 単相
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 1.30 |
ベアリングタイプ | 特大の |
ビンの重量容量 | 1000ポンド |
dBA | 68 @ 3フィート |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉 |
強 | 調節可能 |
力の評価 | 100ポンド |
マックス。 温度 | 200度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 4.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
全幅 | 6" |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
速度 | 950〜4000 vpm |
バイブレータータイプ | 調節可能 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。