PROTO J6134F ダイヤル トルク レンチ 350 フィートポンド3/4インチドライブ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルトルクレンチ |
正確さ | トルク読み取り値の+/- 4%CW / CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
電灯/トーン | 電灯とブザー |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
ヘッド形式 | 固定の |
住宅資材 | 鋼 |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 27.875 " |
一次スケールの増分 | 10.0フィートポンド |
一次スケール範囲 | 0〜350フィートポンド |
タイプのリセット | メモリーニードル |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | 25.0 Nmで |
二次スケール範囲 | 0から475 Nm |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6133F | トルク読み取り値の+/- 3%CW / CCW @フルスケールの20〜100% | ラバー | シンプルスタイル | 46.5 " | 0〜600フィートポンド | ¥167,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。