デイトン替刃
形式 | モデル | ボア径 | HP | ブレードの数 | プロペラ径 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23NU16 | 12.7 mm | 1/4 | 3 | 30 " | 1100 | ¥20,495 | |
B | 23NU15 | 12.7 mm | 1/4 | 3 | 24 " | 1500 | ¥11,606 | |
C | 23NU12 | 15.87 mm | 1/2 | 3 | 42 " | 850 | ¥38,033 | |
D | 23NU13 | 15.87 mm | 1/2 | 3 | 36 " | 830 | ¥35,485 | |
E | 23NU03 | 15.87 mm | 1/3 | 3 | 24 " | 825 | ¥17,603 | |
F | 23NU06 | 15.87 mm | 1/2 | 3 | 42 " | 850 | ¥45,797 | |
G | 23NU09 | 15.87 mm | 1/3 | 3 | 24 " | 825 | ¥14,507 | |
H | 23NU11 | 15.87 mm | 1/2 | 3 | 36 " | 850 | ¥30,536 | |
I | 23NU04 | 15.87 mm | 1/3 | 3 | 30 " | 800 | ¥20,975 | |
J | 23NU05 | 15.87 mm | 1/2 | 3 | 36 " | 850 | ¥34,522 | |
K | 23NU10 | 15.87 mm | 1/3 | 3 | 30 " | 800 | ¥24,333 | |
L | 23NU14 | 19.05 mm | 1 | 3 | 48 " | 850 | ¥36,188 | |
M | 23NU07 | 25.4 mm | 1 | 5 | 36 " | 850 | ¥65,724 | |
N | 23NU08 | 25.4 mm | 1 | 5 | 42 " | 360 | ¥91,606 |
交換用ブレード
Dayton 交換用ブレードは、HVAC および冷凍装置の摩耗または損傷したブレード プロペラを交換するために設計されています。 構造の完全性を維持しながら、高いエアフローを実現する軽量アルミニウムフィンを備えています。 アルミニウム構造を採用しており、流体や摩耗性の高い環境に対する耐摩耗性を備えています。 これらの交換用ブレードは、3 フィンと 5 フィンのオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホース継手を押す
- ストレッチラップディスペンサー
- 誘電性靴
- ダクトレスエアコン設置アクセサリー
- タッピングヘッド
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 泡
- ルータ
- コンクリート試験
- 潤滑剤
- 3M ミディアム、研磨ロール
- WIDIA 超硬バール アルミカット 円筒エンドカット形状
- E JAMES & CO バイトンチューブ
- MARTIN SPROCKET QDブッシュ式タイミングプーリ XHベルト式
- ZURN シンクライナー
- EDWARDS MFG ローラーダイアセンブリ
- TB WOODS ローラーキット
- SMC VALVES It2000シリーズレギュレータ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機