入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレードプロペラ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボア径 | 12.7 mm |
ドライブの種類 | 直接 |
HP | 1/4 |
ブレードの数 | 3 |
プロペラ径 | 24 " |
RPM | 1500 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 53.09 |
船の長さ(cm) | 58.67 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。