DAYTON 23NU11交換用ブレード36インチ
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
アイテム価格 | ブレードプロペラ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボア径 | 15.87 mm |
ドライブの種類 | 直接 |
HP | 1/2 |
ブレードの数 | 3 |
プロペラ径 | 36 " |
RPM | 850 |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 75.95 |
船の長さ(cm) | 85.6 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。