VIBCO SCR-1000 電動バイブレーター 6.50a 115vac 単相
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
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 6.50 |
ベアリングタイプ | 特大の |
ビンの重量容量 | 10,000ポンド |
dBA | 72 @ 3フィート |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉 |
強 | 調節可能 |
力の評価 | 1000ポンド |
マックス。 温度 | 200度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.25 " |
全幅 | 6.5 " |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
速度 | 950〜4000 vpm |
バイブレータータイプ | 調節可能 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。