オスとメスのNPTフィッティングを備えたKILLARKプラグとブッシング
形式 | モデル | コンジットサイズ | 接続 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE31S | 1〜1 / 2 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 3 / 4 " | 鋼 | ¥1,355 | |
A | R-31 | 1〜1 / 2 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 3 / 4 " | 銅フリーアルミニウム | ¥1,056 | |
A | R-32 | 1〜3 / 4 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 3 / 4 " | 銅フリーアルミニウム | ¥1,013 | |
A | RE32S | 1〜3 / 4 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 3 / 4 " | 鋼 | ¥1,343 | |
B | プラグ-3 | 1" | 男性 | 凹型プラグ | 5 / 8 " | 鉄 | ¥1,472 | |
C | カップ-3 | 1" | 男性 | 凹型プラグ | 5 / 8 " | 銅フリーアルミニウム | ¥1,544 | |
A | R-53 | 1-1 / 2から1 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 7 / 8 " | 銅フリーアルミニウム | ¥2,450 | |
D | RE53S | 1-1 / 2から1 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 7 / 8 " | 鋼 | ¥3,669 | |
E | プラグ5 | 1-1 / 2」 | 男性 | 凹型プラグ | 1" | 鉄 | ¥3,669 | |
C | カップ-5 | 1-1 / 2」 | 男性 | 凹型プラグ | 1" | 銅フリーアルミニウム | ¥2,607 | |
C | カップ-4 | 1-1 / 4」 | 男性 | 凹型プラグ | 1" | 銅フリーアルミニウム | ¥2,127 | |
F | プラグ4 | 1-1 / 4」 | 男性 | 凹型プラグ | 1" | 鉄 | ¥3,402 | |
G | プラグ1 | 1 / 2 " | 男性 | 凹型プラグ | 5 / 8 " | 鉄 | ¥1,126 | |
C | カップ-1 | 1 / 2 " | 男性 | 凹型プラグ | 5 / 8 " | 銅フリーアルミニウム | ¥988 | |
A | R-63 | 2〜1インチ | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 7 / 8 " | 銅フリーアルミニウム | ¥4,179 | |
H | RE63S | 2〜1インチ | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 7 / 8 " | 鋼 | ¥6,494 | |
I | R-65 | 2〜1-1 / 2 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 7 / 8 " | 銅フリーアルミニウム | ¥4,286 | |
J | RE65S | 2〜1-1 / 2 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 7 / 8 " | 鋼 | ¥6,190 | |
K | プラグ6 | 2" | 男性 | 凹型プラグ | 1" | 鉄 | ¥5,998 | |
L | カップ-6 | 2" | 男性 | 凹型プラグ | 1" | 銅フリーアルミニウム | ¥4,031 | |
A | R-21 | 3 / 4〜1 / 2 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 3 / 4 " | 銅フリーアルミニウム | ¥907 | |
A | RE21S | 3 / 4〜1 / 2 " | 男性から女性 | ブッシングを減らす | 3 / 4 " | 鋼 | ¥1,221 | |
C | カップ-2 | 3 / 4 " | 男性 | 凹型プラグ | 5 / 8 " | 銅フリーアルミニウム | ¥1,156 | |
M | プラグ2 | 3 / 4 " | 男性 | 凹型プラグ | 5 / 8 " | 鉄 | ¥1,243 |
オスとメスのNPTフィッティングを備えたプラグとブッシング
Killarkプラグとブッシングは、5つのコンジットを相互に接続し、それらをより小さなサイズに縮小し、ネジ付きコンジットハブを閉じるために、リジッドまたはIMCコンジットシステムに最適です。 それらは、優れた漏れの完全性を提供し、低圧アプリケーションに適したオスからメスおよびオスのねじ込み継手接続で構成されています。 これらの継手は、高い引張強度を実現するために鉄、アルミニウム、または鋼の構造を備えており、8 / 7、8 / 3、4 / 1、およびXNUMXインチの長さで利用できます。
Raptor Supplies キラークも提供しています 乳首 オスからオスへの接続フィッティング付き。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角レンチ/トルクスキー
- 帽子
- イーサネットスイッチ
- デュアルホイールキャスター
- 乾湿計
- 解体ツールと機器
- 配管設備
- 現場照明
- 実験室のドラフトおよび付属品
- HVACテスト機器
- HALLOWELL ワードローブZロッカー
- MADISON 上昇液レベルスイッチを閉じる
- ABILITY ONE リニア低密度ポリエチレンゴミ袋&ライナーコアレスロール
- OSG 102ストレートフルートハンドタップ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-12 Un
- DESIGNER'S EDGE モーションセキュリティライト
- WESTWARD ボールベアリング
- JOHNSON CONTROLS エア切替バルブ
- GATES 標準 V ベルト、2L セクション
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機