OSG102ストレートフルートハンドタップ
形式 | モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1011901 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNF | 56 | H2 | 0.141 " | #3 | ¥3,308 | |
A | 1011701 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNC | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ¥2,964 | |
A | 1012001 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNF | 56 | H2 | 0.141 " | #3 | ¥3,308 | |
A | 1011601 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNC | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ¥2,745 | |
A | 1024401 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ¥1,678 | |
A | 1000501 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥4,483 | |
A | 1000401 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥4,483 | |
A | 1000801 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥4,483 | |
A | 1000701 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥3,988 | |
A | 1013501 | 5 / 8 " | 3 | 1 15 / 16 " | UNF | 44 | H2 | 0.141 " | #5 | ¥2,613 | |
A | 1013401 | 5 / 8 " | 3 | 1 15 / 16 " | UNF | 44 | H2 | 0.141 " | #5 | ¥2,613 | |
A | 1000201 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ¥4,825 | |
A | 1000101 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ¥4,825 | |
A | 1005001 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H1 | 0.194 " | #10 | ¥2,042 | |
A | 1011401 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNF | 64 | H2 | 0.141 " | #2 | ¥4,162 | |
A | 1011301 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNF | 64 | H2 | 0.141 " | #2 | ¥4,162 | |
A | 1011101 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ¥3,846 | |
A | 1012501 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNF | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥2,613 | |
A | 1012601 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNF | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥2,613 | |
A | 1012901 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNS | 36 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥2,613 | |
A | 1014001 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNF | 40 | H2 | 0.141 " | #6 | ¥1,969 | |
A | 1014101 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNF | 40 | H2 | 0.141 " | #6 | ¥1,969 | |
A | 1023801 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ¥1,763 | |
A | 1025901 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNF | 28 | H3 | 0.22 " | #12 | ¥1,946 | |
A | 1025801 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNF | 28 | H3 | 0.22 " | #12 | ¥2,282 | |
A | 1025501 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.22 " | #12 | ¥2,078 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアラチェット
- ワイヤーツイストプライヤー
- ワイヤー棚
- ロープタイダウン
- フィルタ
- ロックシステム
- 明確な目的のACモーター
- 電力試験
- 現場照明
- フック
- METRO 工業用ワイヤー棚
- PROTO ダイヤルトルクレンチ、差込角1/4インチ
- STANLEY 廃棄コンテナ
- LIFT PRODUCTS MAX-M33のテーブルトップ
- KLEIN TOOLS モジュラー電話プラグ
- HOFFMAN TFP4シリーズサイドマウントフィルターファン
- BALDOR MOTOR フットレス ブレーキ モーター、単相、TEFC
- AMERICAN TORCH TIP 席
- HAKKO はんだ付けのヒント
- JOHNSON CONTROLS M9108-AG-2 シリーズ オン/オフおよびフローティング電気非スプリングリターン アクチュエータ