入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | そう |
リスト番号 | 102 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
ピッチ | 36 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #4 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 9 / 16 " |
ねじの種類 | UNS |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000101 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ¥4,904 | |
1000201 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ¥4,904 | |
1000401 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥4,556 | |
1000501 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥4,556 | |
1000701 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥4,437 | |
1000801 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16」 | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ¥4,556 | |
1005001 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H1 | 0.194 " | #10 | ¥2,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。