エアラチェット
エアラチェットレンチ
形式 | モデル | マックス トルク | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | スクエアドライブサイズ | スロットル | トルク範囲 | デューティ | 排気 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105-D2 | ¥40,655 | |||||||||
B | 105-L2 | ¥45,761 | |||||||||
C | 1105MAX-D2 | ¥52,770 | |||||||||
D | 1207MAX-D4 | ¥61,372 |
産業用エアラチェットレンチ、スクエアドライブサイズ:3/8 "
形式 | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | トルク範囲 | 排気 | フリースピード | ヘッド幅 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105MAX-D3 | ¥59,733 | |||||||||
B | 1207MAX-D3 | ¥61,117 |
エアラチェットレンチ、長さ10インチ
Speedaireの空圧式ラチェットは、加圧空気供給装置に取り付けて、ボルトとナットをねじ込んだり緩めたりするように設計されています。 可動部品が少なく、メンテナンスも少なくて済みます。 これらのパワーラチェットは、制限された領域でファスナーを回すのに快適な非ラチェットレンチよりも速く動作します。 1.625および1.75ヘッド幅オプションで利用可能な、これらの空圧式ラチェットの範囲から選択してください。
Speedaireの空圧式ラチェットは、加圧空気供給装置に取り付けて、ボルトとナットをねじ込んだり緩めたりするように設計されています。 可動部品が少なく、メンテナンスも少なくて済みます。 これらのパワーラチェットは、制限された領域でファスナーを回すのに快適な非ラチェットレンチよりも速く動作します。 1.625および1.75ヘッド幅オプションで利用可能な、これらの空圧式ラチェットの範囲から選択してください。
汎用エアラチェットレンチ、スクエアドライブサイズ:1/2 "
汎用エアラチェットレンチ、スクエアドライブサイズ:3/8 "
レンチエアラチェット
エアパワー、ラチェット、3/8インチスクエアドライブ
Speedaire の空気動力ラチェットは空気圧ラチェット トルク レンチとしても知られ、ボルトを締めたり緩めたりするのに人気があり便利なツールです。 これらの空気動力工具は、コード付きおよびコードレス工具と比較して軽量であるため、製造やその他の作業に適しています。 可動部品が少ないため、メンテナンスの必要性が少なくなります。 これらの空気動力ラチェットは、前方排気と後方排気のオプションからお選びいただけます。
Speedaire の空気動力ラチェットは空気圧ラチェット トルク レンチとしても知られ、ボルトを締めたり緩めたりするのに人気があり便利なツールです。 これらの空気動力工具は、コード付きおよびコードレス工具と比較して軽量であるため、製造やその他の作業に適しています。 可動部品が少ないため、メンテナンスの必要性が少なくなります。 これらの空気動力ラチェットは、前方排気と後方排気のオプションからお選びいただけます。
エアパワーラチェット、1/4インチスクエアドライブ
Speedaireの空圧式ラチェットは、加圧空気供給装置に取り付けて、ボルトとナットをねじ込んだり緩めたりします。 これらのパワーラチェットは、ツールを再配置せずにファスナーを少しずつ回すので、制限された領域でファスナーを回すのに快適な非ラチェットレンチよりも速く動作できます。 可動部品が少ないため、メンテナンスが少なくて済みます。 これらのエアパワーラチェットの範囲から選択し、アルミニウムと複合ハンドルの材料オプションで利用できます。
Speedaireの空圧式ラチェットは、加圧空気供給装置に取り付けて、ボルトとナットをねじ込んだり緩めたりします。 これらのパワーラチェットは、ツールを再配置せずにファスナーを少しずつ回すので、制限された領域でファスナーを回すのに快適な非ラチェットレンチよりも速く動作できます。 可動部品が少ないため、メンテナンスが少なくて済みます。 これらのエアパワーラチェットの範囲から選択し、アルミニウムと複合ハンドルの材料オプションで利用できます。
汎用エアラチェットレンチ、スクエアドライブサイズ:3/8 "
ミニエアラチェット3 / 8in 5-18ftlb 240 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10D236 | AA2BZT | ¥23,194 |
エアラチェットレンチ1/4インチドライブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
21AA62 | AB6EDP | ¥17,624 |
ラチェット、エアパワー、1/4インチNPTインレット、50Ft-lbsトルク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
48MA09XNUMX | CH3PXW | ¥16,133 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ディスペンシングガン
- スターターとコンタクター
- ネイルズ
- 配管ホース
- ホースよだれかけと消火栓
- ゴミ箱トップ
- ロータリーエンコーダー
- 自動車専用工具
- ダイヤルトルクレンチ
- ソレノイドバルブアクセサリ
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、125ワット
- NEW PIG 流出キット/ステーション、モバイルコンテナ
- CALBRITE ストレートコネクタ
- 3M TSディスクバックアップパッド、3インチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、ブナシール
- EATON CNDCシリーズ 電子配線用遮断器 NGフレーム
- EATON コンタクトカートリッジ
- BROAN NUTONE フィルタ
- GRAINGER 食品紙とパンライナー
- WESTWARD 特殊自動車用ソケット