VIBCO USL-1600 電動バイブレーター 5.00a 115vac 単相
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 5.00 |
ベアリングタイプ | 予備潤滑 |
ビンの重量容量 | 16,000ポンド |
dBA | 85 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 完全密閉 |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 1100〜1800ポンド |
HP | 1/2 |
マックス。 温度 | 200度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 7.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
全幅 | 7.875 " |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
速度 | 9000vpm |
バイブレータータイプ | 高周波 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USL-900 | 4.50 | 1/3 | 10,000vpm | ¥341,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。