RULAND MANUFACTURING JC シリーズジョーカップリングハブ、8000 RPM 速度
形式 | モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JC36-8-A | 0.5 " | 2.25 " | 28.7 mm | JC36 | ¥32,958 | |
A | JC26-8-A | 0.5 " | 1.625 " | 18 mm | JC26 | ¥15,034 | |
B | JC16-8-A | 0.5 " | 1" | 11.9 mm | JC16 | ¥8,364 | |
B | JC12-4-A | 0.25 " | 0.75 " | 9.8 mm | JC12 | ¥6,409 | |
B | JC16-4-A | 0.25 " | 1" | 11.9 mm | JC16 | ¥8,306 | |
B | JC10-4-A | 0.25 " | 0.59 " | 7.6 mm | JC10 | ¥5,760 | |
A | JC26-12-A | 0.75 " | 1.625 " | 18 mm | JC26 | ¥15,030 | |
A | JC36-12-A | 0.75 " | 2.25 " | 28.7 mm | JC36 | ¥32,795 | |
B | JC10-2-A | 0.125 " | 0.59 " | 7.6 mm | JC10 | ¥6,712 | |
B | JC10-3-A | 0.188 " | 0.59 " | 7.6 mm | JC10 | ¥6,332 | |
B | JC12-3-A | 0.188 " | 0.75 " | 9.8 mm | JC12 | ¥6,874 | |
B | JC12-5-A | 0.313 " | 0.75 " | 9.8 mm | JC12 | ¥6,861 | |
B | JC16-5-A | 0.313 " | 1" | 11.9 mm | JC16 | ¥8,364 | |
B | JC16-6-A | 0.375 " | 1" | 11.9 mm | JC16 | ¥8,364 | |
A | JC26-6-A | 0.375 " | 1.625 " | 18 mm | JC26 | ¥15,006 | |
A | JC36-10-A | 0.625 " | 2.25 " | 28.7 mm | JC36 | ¥34,994 | |
A | JC26-10-A | 0.625 " | 1.625 " | 18 mm | JC26 | ¥15,089 | |
A | JC36-14-A | 0.875 " | 2.25 " | 28.7 mm | JC36 | ¥32,958 | |
A | JC36-16-A | 1" | 2.25 " | 28.7 mm | JC36 | ¥32,958 | |
C | JC32-16-A | 1" | 2" | 20.8 mm | JC32 | ¥23,134 | |
C | JC36-20-A | 1.25 " | 2.25 " | 28.7 mm | JC36 | ¥32,958 | |
C | JC36-18-A | 1.125 " | 2.25 " | 28.7 mm | JC36 | ¥32,958 | |
C | JC32-8-A | 1 / 2 " | 2" | 20.8 mm | JC32 | ¥24,507 | |
D | JC21-8-A | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 15 mm | JC21 | ¥12,010 | |
C | JC32-12-A | 3 / 4 " | 2" | 20.8 mm | JC32 | ¥24,611 | |
D | JC21-6-A | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 15 mm | JC21 | ¥12,063 | |
D | JC21-10-A | 5 / 8 " | 5 / 16 " | 15 mm | JC21 | ¥11,885 | |
C | JC32-10-A | 5 / 8 " | 2" | 20.8 mm | JC32 | ¥24,507 | |
D | JC21-5-A | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 15 mm | JC21 | ¥12,648 | |
C | JC32-14-A | 7 / 8 " | 2" | 20.8 mm | JC32 | ¥25,060 |
JCシリーズジョーカップリングハブ、8000RPM速度
Ruland Manufacturing のジョー カップリング ハブは、サーボ駆動アプリケーションでの振動の減衰とミスアライメントの調整を行いながら、シャフトを接続する際のトルクの伝達に適しています。 これらの 7.6 ピースユニットは、28.7 つのジョーカップリングハブと XNUMX つのジョーカップリングスパイダーを含むバランスのとれた設計を特徴としています。 ジョーはスパイダーの四肢に圧入され、衝撃荷重を吸収しながらバックラッシュゼロで動作することができます。 これにより、モーターの内部コンポーネントが損傷から保護されます。 XNUMX ~ XNUMX mm の範囲の長さをご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルワークテーブル
- 春のプランジャー
- ギアモーターアクセサリー
- スプリンクラーバルブ
- 真ちゅう製ロッドストック
- 工具保管および移送タンク
- ドアハードウェア
- ジェネレータ
- ネイルズ
- ステープルズ
- REFLEXITE 5年反射テープ、スクールバス
- AKRO-MILS 30255 Akrobins プラスチック製収納箱
- WATTS Ames Colt シリーズ C500 減圧検出器アセンブリ
- EATON 乾式配電用変圧器天板
- EATON ハンドル機構
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、スラストベアリング
- DAYTON アウトレットガード
- SMC VALVES Sy100シリーズ ソレノイドバルブ
- VESTIL マンホールガードレール MHGRシリーズ
- STEARNS BRAKES ソレノイドレバーAss'y